DKC-COMBITECH - SCZ5282376 C5 Testata chiusura 500x80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603039995
Artikelnummer
SCZ5282376
Herstellernummer
5282376
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.