DKC-COMBITECH - SCZ5282174 C5 T sghemba salita coperchio 300x80 IX - 5282174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603039490
Artikelnummer
SCZ5282174
Herstellernummer
5282174
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


