Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282154 C5 T salita a coperchio 300x80 IX - 5282154

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282154 C5 T salita a coperchio 300x80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039445

Artikelnummer

SCZ5282154

Herstellernummer

5282154

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T in salita a coperchio. Acciaio Inox AISI 304