DKC-COMBITECH - SCZ5282144 C5 T discesa sghemba 300x80 IX - 5282144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603039391
Artikelnummer
SCZ5282144
Herstellernummer
5282144
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


