DKC-COMBITECH - SCZ5281304 C5 Flangia di raccordo 300 x 80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603036659
Artikelnummer
SCZ5281304
Herstellernummer
5281304
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Flangia di raccordo a quadro. Acciaio verniciato Blu elettrico.