Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281140 C5 T discesa sghemba 80x80 VB confezione - 5281140

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281140 C5 T discesa sghemba 80x80 VB confezione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035492

Artikelnummer

SCZ5281140

Herstellernummer

5281140

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5281140 - C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VB CONF