Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280324 C5 T discesa 300x80 ZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280324 C5 T discesa 300x80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034358

Artikelnummer

SCZ5280324

Herstellernummer

5280324

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

300 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.