DKC-COMBITECH - SCZ5280290 C5 Giunto lineare altezza 80 ZS - 5280290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603034204
Artikelnummer
SCZ5280290
Herstellernummer
5280290
Hersteller
DKC
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
75 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja


