Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280287 C5 Riduzione Destra 500-300 h 80 ZS - 5280287

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280287 C5 Riduzione Destra 500-300 h 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034174

Artikelnummer

SCZ5280287

Herstellernummer

5280287

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 500-400.