DKC-COMBITECH - SCZ5280213 C5 T discesa Sghemba riduzione 200-80 h 80 ZS - 5280213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603033603
Artikelnummer
SCZ5280213
Herstellernummer
5280213
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
80 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


