DKC-COMBITECH - SCZ5280143 C5 T discesa sghemba 200x80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603033061
Artikelnummer
SCZ5280143
Herstellernummer
5280143
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua suifianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.