Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280064 C5 Curva salita 90° 300x80 ZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280064 C5 Curva salita 90° 300x80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032484

Artikelnummer

SCZ5280064

Herstellernummer

5280064

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.