Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5253305 C5 Testata chiusura 500x50 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5253305 C5 Testata chiusura 500x50 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603029699

Artikelnummer

SCZ5253305

Herstellernummer

5253305

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.