DKC-COMBITECH - SCZ5253200 C5 Flangia di raccordo 50 x 50 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603029125
Artikelnummer
SCZ5253200
Herstellernummer
5253200
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.