Startseite
Neu

DKC-COMBITECH - SCZ5253107 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 600x50 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5253107 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 600x50 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603125674

Artikelnummer

SCZ5253107

Herstellernummer

5253107

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La curva discesa 90? sghemba destra ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.