Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250100 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 50x50 ZS - 5250100

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250100 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 50x50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025615

Artikelnummer

SCZ5250100

Herstellernummer

5250100

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.