Startseite
Neu

DKC-COMBITECH - SCZ5250056 C5 Curva salita 45° 500x50 ZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250056 C5 Curva salita 45° 500x50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025394

Artikelnummer

SCZ5250056

Herstellernummer

5250056

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La curva salita 45? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.