Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5204114 C5 Curva discesa sghemba 90 Sinistra 400x100 VG confezione

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5204114 C5 Curva discesa sghemba 90 Sinistra 400x100 VG confezione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603022768

Artikelnummer

SCZ5204114

Herstellernummer

5204114

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

La curva discesa 90? sghemba sinistra ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.