Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203332 C5 Fascia IP 44 150 x 100 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203332 C5 Fascia IP 44 150 x 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - einschnappbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603125483

Artikelnummer

SCZ5203332

Herstellernummer

5203332

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La fascia IP44 ? fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45?C a +120?C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremit? maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni gi? installate con grado di protezione IP40 si pu? aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.