Startseite
Neu

DKC-COMBITECH - SCZ5203276 C5 Testata chiusura 600x100 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203276 C5 Testata chiusura 600x100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603022058

Artikelnummer

SCZ5203276

Herstellernummer

5203276

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.