Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203035 C5 derivazione piana laterale T 500x100 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203035 C5 derivazione piana laterale T 500x100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603020832

Artikelnummer

SCZ5203035

Herstellernummer

5203035

Hersteller

DKC

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.