Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200162 C5 T salita a coperchio 200x100 ZS - 5200162

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200162 C5 T salita a coperchio 200x100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016965

Artikelnummer

SCZ5200162

Herstellernummer

5200162

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.