Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5196513 C5 Coperchio Rettilineo Mandorlato sp 3+2 base 150 mt 2 AL - 5196513

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5196513 C5 Coperchio Rettilineo Mandorlato sp 3+2 base 150 mt 2 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

8033603176508

Artikelnummer

SCZ5196513

Herstellernummer

5196513

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

3 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per elemento rettilineo calpestabile antiscivolo, in alluminio mandorlato 3 + 2 mm. Da utilizzare con elementi rettilinei della serie C5 Combitech. Completo di chiavette.