Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5082005 C5 Elemento Rettilineo forato 400x80 mt 3 IX - 5082005

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5082005 C5 Elemento Rettilineo forato 400x80 mt 3 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8033603012639

Artikelnummer

SCZ5082005

Herstellernummer

5082005

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

31500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.