Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4499908 F5 Giunto universale ZS - 4499908

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4499908 F5 Giunto universale ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8033603062870

Artikelnummer

SCZ4499908

Herstellernummer

4499908

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Utilizzato per unire le passerelle a filo senza strumenti aggiuntivi. Consente di diminuire sensibilmente i tempi di montaggio. Si monta a scatto e non è utilizzabile in presenza del coperchio.