DKC-COMBITECH - SCZ4499906 F5 Giunto semplice ZS - 4499906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8033603008786
Artikelnummer
SCZ4499906
Herstellernummer
4499906
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4...5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige


