Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4099905 F5 Connettore di terra ottone - 4099905

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4099905 F5 Connettore di terra ottone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rundleiter

  • Anschlussquerschnitt - 7...78.5 mm²

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105966

Artikelnummer

SCZ4099905

Herstellernummer

4099905

Hersteller

DKC

Geeignet für:

Rundleiter

Anschlussquerschnitt:

7...78.5 mm²

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Piastrina di fissaggio lineare con foro centrale utilizzata per unire le passerelle a filo. Per una giunzione più solida.