Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4030080 F5 Passerella a Filo 300x80 mt 3 EZ - 4030080

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4030080 F5 Passerella a Filo 300x80 mt 3 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8033603007925

Artikelnummer

SCZ4030080

Herstellernummer

4030080

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Höhe:

80 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.