DISANO - DIS99803600 Cornice 1200x300 h70mm - 99803600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1200 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952166613
Artikelnummer
DIS99803600
Herstellernummer
99803600
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Cornice 1200x300 h70mm


