Startseite

DISANO - DIS99803500 Cornice 600x600 h70mm - 99803500

KopierenKopieren
DISANO - DIS99803500 Cornice 600x600 h70mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952166606

Artikelnummer

DIS99803500

Herstellernummer

99803500

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Cornice in acciao verniciato bianco; utlizzare per l’installazione a plafone