DISANO - DIS99803200 Cornice 1200x300 h45mm - 99803200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1200 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8012952162622
Artikelnummer
DIS99803200
Herstellernummer
99803200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Cornice plafone rettangolo. 1195x295 mm. Colore bianco


