DISANO - DIS99803100 Cornice 600x600 h45mm - 99803100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952162608
Artikelnummer
DIS99803100
Herstellernummer
99803100
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Cornice plafone quadrato. 595x595 mm. Colore bianco


