DISANO - DIS99802200 Attacco palo bilampada - 99802200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952036824
Artikelnummer
DIS99802200
Herstellernummer
99802200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
1.276 kg
In allumino pressofuso. per l'installazione su palo diametro 60 in versione bilampada.


