DISANO - DIS99791500 Attacco palo diam.60 - 99791500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952027037
Artikelnummer
DIS99791500
Herstellernummer
99791500
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
173 mm
Gewicht:
1.16 kg
In alluminio. Consente l'installazione su palo da 60


