Startseite

DISANO - DIS99791100 Attacco a doppio palo - 99791100

KopierenKopieren
DISANO - DIS99791100 Attacco a doppio palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 82 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952322767

Artikelnummer

DIS99791100

Herstellernummer

99791100

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

82 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

7 kg

In acciaio tropicalizzato verniciato per cataforesi.Permette l'installazione di due armature su palo. Attacco Ø 60/76.