Startseite

DISANO - DIS99780200 Attacco ad angolo

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952345384

Artikelnummer

DIS99780200

Herstellernummer

99780200

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Attacco ad angolare in acciaio tropicalizzato. Permette l'applicazione su parete ad angolo. Attacco Ø 60. Inclinazione 15°.