DISANO - DIS99578200 Schermo lamellare - 99578200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 590 mm
Breite - 428 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952067705
Artikelnummer
DIS99578200
Herstellernummer
99578200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
590 mm
Breite:
428 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
In acciaio. Per ridurre gli effetti del l'abbagliamento consentendo di direzionare maggiormente il fascio luminoso.


