DISANO - DIS99577300 Gabbia di protezione - Astro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Durchmesser - 408 mm
Packung
5 ST
EAN
8012952133103
Artikelnummer
DIS99577300
Herstellernummer
99577300
Hersteller
DIS
Farbe:
schwarz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
408 mm
Gabbia di potezione. Colore: Nero.