Startseite

DISANO - DIS99398600 Gonnella - 370mm - 99398600

KopierenKopieren
DISANO - DIS99398600 Gonnella - 370mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8012952151114

Artikelnummer

DIS99398600

Herstellernummer

99398600

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

rot

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

490 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

145 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

In policarbonato rigato internamente, anti-UV. Da utilizzare come finitura estetica e per ridurre l’abbagliamento diretto. Colore Rosso