DISANO - DIS99392600 Telaio a parete - 99392600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Microfloor
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952002515
Artikelnummer
DIS99392600
Herstellernummer
99392600
Hersteller
DIS
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Da utilizzare per incassare Microfloor a parete



