Startseite

DISANO - DIS99190700 Palo in vetroresina - 99190700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 60 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952312607

Artikelnummer

DIS99190700

Herstellernummer

99190700

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

sonstige

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

60 mm

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

3 m

Konisch zulaufend:

nein

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

I pali in vetroresina possono essere di sezione circolare o conica (le dimensioni dipendono dai requisiti meccanici). Nei confronti dei pali in alluminio o in acciaio, hanno i seguenti vantaggi: - maggior leggerezza - manutenzione ridotta - inalterabilità della superficie in presenza di agenti corrosivi - isolamento elettrico - minore pericolosità in caso di urti - estrema flessibilità all’azione del vento. Pali certificati: sono consigliati per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni (fattore estetico), in zone private (fattore di vandalismo). Possono essere installati sia su basetta che interrati a seconda delle misure. Palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. Possibilità di installare ad una altezza max di 1900 m senza interramento, il palo su base acc. 50.