Startseite

DISANO - DIS99139200 Lastra pegaso doppia - 99139200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Gewicht - 31.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952049824

Artikelnummer

DIS99139200

Herstellernummer

99139200

Hersteller

DIS

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

31.5 kg

Corpo: In poliestere rinforzata con fibra vetro sp.6mm . Supporto: In alluminio pressofuso con attacco a palo anch’esso in alluminio pressofuso.. Palo per Pegaso: In acciaio ø 102, colore argento. Completo di finestra di ispezione con morsettiera asportabile. La versione con base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Lastra singola o doppia in poliestere per creare effetti a luce indiretta. Da utilizzarsi direttamente a palo con i raccordi dei vari prodotti per l'installazione di Pegaso sui pali acc 1492/1494. PROIETTORI CONSIGLIATI DA UTILIZZARE CON PEGASO. Si consiglia di utilizzare il proiettore più adatto secondo l'ambiente dove viene installato