DISANO - DIS99133600 Supporto a palo - 99133600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8012952304046
Artikelnummer
DIS99133600
Herstellernummer
99133600
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
0.188 kg
In nylon f.v. Pemette di applicare Koala su qualsiasi palo Ø60 e in ogni posizione.


