Startseite

DISANO - DIS99133500 Picchetto - 99133500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952303964

Artikelnummer

DIS99133500

Herstellernummer

99133500

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Picchetto in nylon f.v. Permette l'interramento di Koala nel terreno.