Startseite

DISANO - DIS99132900 Braccio curvo - 99132900

KopierenKopieren
DISANO - DIS99132900 Braccio curvo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952320121

Artikelnummer

DIS99132900

Herstellernummer

99132900

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

120 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

6.32 kg

In acciaio e alluminio tropicalizzato, verniciatura per cataforesi, colore nero. Da applicare agli accessori della serie Corona diam. 120 e al palo acc. 1508/1509.