Startseite

DISANO - DIS99129000 Braccio curvo per Aura - 99129000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952089677

Artikelnummer

DIS99129000

Herstellernummer

99129000

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

8 kg

Braccio in acciao da installare su palo acc. 1440/41 per l'applicazione del prodotto Aura.