Startseite

DISANO - DIS99128400 Braccio Lucerna - 99128400

KopierenKopieren
DISANO - DIS99128400 Braccio Lucerna

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - nein

  • Breite - 420 mm

  • Ersatzteil - nein

  • Tiefe - 760 mm

  • Gewicht - 0 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952080742

Artikelnummer

DIS99128400

Herstellernummer

99128400

Hersteller

DIS

Zubehör:

nein

Breite:

420 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

760 mm

Gewicht:

0 kg

Completo di catenella per la sospensione. Utilizzare con l'acc. 329.