Startseite

DISANO - DIS99128300 ATTACCO CENTRALE LUCERNA 517 RAL7021 - 99128300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952080728

Artikelnummer

DIS99128300

Herstellernummer

99128300

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelübergangskasten

Werkstoff:

Aluminium

In allumino pressofuso, da usare alla sommità del palo acc. 1420-21, completo di cavo di alimentazione con guaina esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento. Scatola di derivazione con morsetto per il collegamento elettrico. Viterie in acciao inox.