Startseite

DISANO - DIS99126200 Braccio singolo - 99126200

KopierenKopieren
DISANO - DIS99126200 Braccio singolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm

  • Zubehör - nein

  • Breite - 100 mm

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952133202

Artikelnummer

DIS99126200

Herstellernummer

99126200

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zopfdurchmesser mastseitig:

100 mm

Zubehör:

nein

Breite:

100 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

900 mm

Gewicht:

8.5 kg

Baccio singolo. Colore: argento sabbiato.