DISANO - DIS99125200 attacco palo mono - 99125200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952050424
Artikelnummer
DIS99125200
Herstellernummer
99125200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Breite:
90 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
176 mm
Gewicht:
0.291 kg
In nylon . permette l'installazione di Garden su palo ø 60



